| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8743210 Herst.-Nr.: 8743210 EAN/GTIN: 4031101951140 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlippe sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort - auch nach längerer Einsatzdauer. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air c | Dolomitstaubprüfung: | Ja | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 3210 | Produkttyp: | Faltmaske | Schutzklasse: | FFP2 | Suchfarbe (Filter): | weiß | Ventiltyp: | 360°-Ausatemventil | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmasken ffp 2 uvex, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, feinstaubmaske, staubschutzmaske, mundschutz maske, atemschutz ffp, atemschutz ffp2, 8733, 87332 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |