| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8762220 Herst.-Nr.: 8762220 EAN/GTIN: 4031101949888 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen, reinweißen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air c | Dolomitstaubprüfung: | Ja | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP), Polyester (PE) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 2220 | Produkttyp: | Formmaske | Schutzklasse: | FFP2 | Suchfarbe (Filter): | silber | Ventiltyp: | 360°-Ausatemventil | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, atemschutz ffp, feinstaubmaske, mundschutz maske, staubschutzmaske, atemschutz ffp2, 8732, 87322 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |