| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8872216 Herst.-Nr.: 8872216 EAN/GTIN: 4031101494395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bundjacke - Modell: 8839 - Farbe: kornblau - Artikel - Nr.: 88722 - Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 310 g/m² - Köperbindung - Extra Komfort: Bequeme Bundjacke aus Komfortgewebe mit Golffalten und verstellbaren Armbündchen. - Umlegekragen - Passenabtrennung und graue Querpaspel - Verdeckte Leiste mit hochwertigem Druckknopfsystem - 1 Brusttasche mit Druckknöpfen links - 1 Multifunktionstasche rechts mit Patte und Druckknopf für Mobiltelefon, Stifte und Brillenschlaufe - 1 Innentasche links - Zusätzlich 1 kleine Innentasche mit Reißverschluss - 2 Seitentaschen, schräger Eingriff - Verstellbare Armbündchen - Rücken mit Golffalten - Öko-Tex Standard 100 - Größen: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 - Pflege: Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex extra | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 64, 66 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitsjacke | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Arbeitsjacke | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Arbeitskleidung, 88722, 8839 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |