| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8872416 Herst.-Nr.: 8872416 EAN/GTIN: 4031101494494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | -Bundjacke -Modell: 8839, -Artikel - Nr.: 88724 -Farbe: marine -Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester,ca. 310 g/m² , Köperbindung - Extra Komfort: Bequeme Bundjacke ausKomfortgewebe mit Golffaltenund verstellbaren Armbündchen - Umlegekragen - Passenabtrennung und graueQuerpaspel - Verdeckte Leiste mit hochwertigemDruckknopfsystem - 1 Brusttasche mit Druckknöpfen links, 1 Multifunktionstasche rechts mitPatte und Druckknopf für Mobiltelefon,Stifte und Brillenschlaufe - 1 Innentasche links, Zusätzlich 1 kleine Innentasche mitReißverschluss - 2 Seitentaschen, schräger Eingriff - Verstellbare Armbündchen - Rücken mit Golffalten - Öko-Tex Standard 100 -Größen: 40/42 - 64/66,90/94 - 106/110 -Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex extra | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 64, 66 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitsjacke | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Arbeitsjacke | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Arbeitskleidung, 88724, 8839 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |