| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8877213 Herst.-Nr.: 8877213 EAN/GTIN: 4031101279121 |
| |
|
| | |
| - Bundhose - Modell: 127 - Farbe: kornblau - Artikel - Nr.: 88772 - Material: 100% Baumwolle, ca. 300 g/m² - Köperbindung - Komfortable Bundhose mit Zollstocktasche - Bund mit 7 Gürtelschlaufen - Hosenschlitz mit Knöpfen - 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff - 1 Gesäßtasche - Zollstocktasche, rechts - Öko-Tex Standard 100 - Größen: 42-64, 90-110 - Pflege: Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, nicht im Trockner trocknen, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 60 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |