| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-31497 Herst.-Nr.: 31497 EAN/GTIN: 7611722010777 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 500 Kuverts | Format: | C5/6 DIN-Lang | Verpackung: | Box, mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag din lang mit fenster, briefumschlag c5/6, briefhülle din lang, Versandtasche, Elco, C5/6 DL |
| | |
| |