| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-74634.41 Herst.-Nr.: 74634.41 EAN/GTIN: 7610425433708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: hellchamois. Ausführung: Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | hellchamois | Inhalt: | 25 Kuverts | Format: | C6 DIN | Verpackung: | CelloZip |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, elco kuvert c6 haftklebend, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Versandtasche, Color, Farbe, Elco, C6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |