| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-G1503BK Herst.-Nr.: G1503BK EAN/GTIN: 4045257150319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kores kompatible Tintenpatrone G1503BK;black;ersetzt Modell Canon PIXMA iP4200/4200X/4300/4500/4500X/5200/5200R/5300/6600/6600D/ Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 15,5 ml | Gerät: | Canon iP 4200 ua. | Verpackung: | Hängeware | Alternativ zu: | Canon CLI-8BK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, Tintenpatrone, kompatibel, refill, Kores, Inkjet, Canon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |