| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-G1510Y Herst.-Nr.: G1510Y EAN/GTIN: 4045257151040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kores kompatible Tintenpatrone G1510Y;yellow;ersetzt Modell Canon PIXMA iP3600/4600/4600X/4700, PIXMA MP540/550/560/620/630/640/ Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | yellow | Inhalt: | 10,5 ml | Gerät: | Canon iP 4600, ua. | Verpackung: | Hängeware | Alternativ zu: | Canon CLI-521Y |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, Tintenpatrone, kompatibel, refill, Kores, Inkjet, Canon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |