| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-G1513KIT Herst.-Nr.: G1513KIT EAN/GTIN: 4045257151392 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kores kompatible Tintenpatrone G1513KIT;black, cyan, magenta, yellow;ersetzt Modell Canon Pixma iP 4820, 4850, MG 5150, 5250, 6150, 8150 ua. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, yellow | Gerät: | Canon iP 4820, 4850, ua. | Verpackung: | Hängeware | Alternativ zu: | Canon PGI-525 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kores, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, kompatibel, refill, Kores, Inkjet, Canon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |