| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-N45125 Herst.-Nr.: N45125 EAN/GTIN: 9023800451255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kores Haftnotizen N45125 "FILM INDEX SIGN HERE";12x45mm;8x25 Blatt;8 neon-farbig;eignen sich zum Markieren in Büchern, Zeitschriften, etc;Beschriftbar, und in 8-Neonfarben zu je 25 Blatt erhältlich;Im Polybag mit 200 Blatt;Hängeware Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau;grün;gelb;magenta;orange;hellblau;rosa;violett | Inhalt: | 200 Blatt | Länge: | 12 mm | Breite: | 45 mm | Verpackung: | Hängeware |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, kores haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz 12 x 45mm, Indexstreifen, Notes, Ablösbar, Kores |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |