Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Film-Index Haftnotizen "PAGEMARKER", 12 x 45mm, 160 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N45127
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N45127
EAN/GTIN:
     9023800451279
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N45127 "POP UP INDEX";12x45mm;4x40 Blatt;4 neon-farbig;Rückstandslos ablösbare Folien Index-Streifen im praktischen Pop-Up Spender;Für schnelles Markieren, Systematisieren, uvm;Beschriftbares Folienmaterial;Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
blau;grün;orange;gelb
Inhalt:
160 Blatt
Länge:
12 mm
Breite:
45 mm
Verpackung:
Hängeware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.