Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Document Holder
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQDOC515
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQDOC515
EAN/GTIN:
     8717399990066
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Hochwertiger, verstellbarer Dokumentenhalter mit großer Auflagefläche.

Der ergonomische Dokumentenhalter Q-doc 515 sorgt dafür, dass Ihre Dokumente und mobilen Geräte direkt vor Ihnen in einer Linie zwischen Monitor und Tastatur im perfekten Blickwinkel liegen. Dies beugt körperlichen Beschwerden im Nacken und Rücken vor, da Sie beim Lesen Ihrer Dokumente nicht den Nacken beugen müssen. Dieser Dokumentenhalter ist in sieben Stufen höhenverstellbar, besteht aus hochwertigem (nachhaltigem) Acrylmaterial und bietet eine außergewöhnlich große Fläche auch für A3-Dokumente sowie schwere Ordner. Der Q-doc 515 ist ein tolles ergonomisches Accessoire für jeden Schreibtisch, das Sie dabei unterstützt, gesünder zu arbeiten und Ihre Arbeitsleistung zu steigern.

Sieben Höhen.
Mit dem Q-doc 515 können Sie die perfekte Höhe und den perfekten Winkel (12° - 46°) für Ihre Dokumente wählen. Dieser Dokumentenhalter ist in sieben Positionen einstellbar. Lösen Sie einfach die vier Schrauben und stellen Sie den Q-doc 515 zwischen 120 mm und 240 mm ein. So können Sie Ihre perfekte Sichthöhe einstellen und sitzen beim Arbeiten automatisch in einer aufrechten Position.

Große Ablagefläche.
Der Q-doc 515 Dokumentenhalter hat eine große Ablagefläche von 515 mm x 290 mm. Dieser Dokumentenhalter eignet sich für A4- und A3-Dokumente, Notizblöcke oder schwere Ordner bis zu einem Maximalgewicht von 5 kg. Auf der Ablagefläche können Sie auch mobile Geräte wie ein Handy oder Tablet ablegen, um digitale Notizen abzulesen. Die praktische Gleitkante verhindert das Herunterrutschen der Dokumente.

Platzsparend.
Mit dem Q-doc 515 Dokumentenhalter können Sie den Platz zwischen Ihrem Monitor und Ihrer Tastatur optimal ausnutzen. Verringern Sie Unordnung auf dem Schreibtisch und positionieren Sie Ihre Dokumente ordentlich auf dem Dokumentenhalter vor Ihnen. Die um 30 mm bis 45 mm erhöhte Unterkante ermöglicht es, die Tastatur bei Nichtgebrauch einfach unter den Dokumentenhalter zu schieben. Mit Hilfe des Q-doc 515 können Sie ganz einfach einen ruhigen optischen Eindruck auf Ihrem Schreibtisch schaffen.

100 % recycelte Materialien.
Der Q-doc 515 Dokumentenhalter wird aus 100 % recyceltem Acryl hergestellt. Für die Produktion wurde anstelle von synthetischem Monomer 100 % recyceltes Methylmethacrylat-Monomer verwendet. Dieses nachhaltige Acryl kann wiederum zu 100 % recycelt werden. Mit diesem Produkt können Sie einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten. Der Lebenszyklus des gegossenen Acryls kann verlängert werden, und gleichzeitig wird der Rohstoffverbrauch und der Kohlenstoff-Fußabdruck bei der Plattenherstellung reduziert.

Transparentes Design.
Der Q-doc 515 Dokumentenhalter fügt sich mit seinem minimalistischen Design und dem hochwertigen, klaren Acrylglas nahtlos in jede Büroumgebung ein. Dieser in den Niederlanden hergestellte Dokumentenhalter ist niederländisches Design und steht für Qualität und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
505 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
1180 g
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
545 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
1683 g
Warentarifnummer (HS):
83040000
Material:
Acryl, Kunststoff, Stahl
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
120 - 240 mm
Verstellbarer Winkel:
Ja
Anzahl der Winkelpositionen:
7
Produktfarbe:
Transparent
Recyceltes Material:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,3448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,9791
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9731301
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.