| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-64313 Herst.-Nr.: 77-64313 EAN/GTIN: 840104203224 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SYMMETRY SERIES CLEAR | TRANSPARENTE ZUVERLÄSSIGKEIT Die schlankste leichte Schutzhülle von OtterBox mit unserem Sturzschutz+. Das Design, das Sie wollen, mit dem Schutz, den Sie brauchen. MERKMALE - STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
- ULTRADÜNN: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
- DAS DISPLAY BLEIBT GESCHÜTZT: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen den Touchscreen.
TRANSPARENTE SYMMETRY SERIE | DURCHDACHTER SCHUTZ Ultraschlank, ultraschützend. Mit der transparenten Symmetry Serie verleihen Sie Ihrem Smartphone ein elegantes Design und schützen es gleichzeitig vor Stößen, Dellen und Kratzern. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Symmetry Clear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle otterbox, mobiltelefon hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, handytasche, OtterBox, LifeProof, handyhülle, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |