Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Panzerglasfolie für Smartphones
>
Artikel
OtterBox Alpha Glass Anti-Microbial Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro - clear - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-77-89304
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-89304
EAN/GTIN:
840262389181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Alpha Glass antimicrobial | Extrastarker Schutz
Schützen Sie Ihren Bildschirm mit kristallklarem Alpha-Glass. Makelloses und verstärktes, bruchsicheres Alpha Glass vermeidet Kratzer und Splitter, sodass die Anzeigequalität Ihres Bildschirms erhalten bleibt. Das ultradünne gehärtete Glas wurde entwickelt, um mit fortschrittlicher, verstärkter Materialtechnologie Stürzen, Stößen und täglichem Verschleiß standzuhalten. Außerdem ist es resistent gegen Fingerabdrücke, sodass Sie berühren, tippen und wischen können, während Ihr Bildschirm wischfrei bleibt. Alle Werkzeuge, die Sie für eine einfache Installation benötigen, sind im Lieferumfang enthalten. Mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie und einem problemlosen Kundenservice bietet Alpha Glass fortschrittlichen Schutz und gibt Ihnen ein beruhigendes Gefühl.
Antimikrobiell
3x Anti-Kratz-Schutz für einwandfreie Bildschirmklarheit*
Bruchsicher: getestet auf 3 Feet (circa 1m)
Verstärkte Kanten verhindern Abplatzen
100% kompatibel mit Hüllen
PASSGENAUE ANWENDUNG: Im Lieferumfang eingeschlossen sind Tools für eine einfache Anwendung gleich beim ersten Mal.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Versus soda lime glass
... >
DISPLAYSCHUTZ
>
Apple
>
iPhone 14
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Displayschutzglas für Smartphones
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Displayfolie für Laptops
,
Displayfolie für Notebooks
,
Displayschutzfolie (Notebooks)
,
Displayschutzfolie (Tablet-PCs)
,
Displayschutzfolie für Laptops
,
Displayschutzfolie für Notebooks
,
Schutzfolie für Laptops
,
Schutzfolie für Notebooks
,
Tablet Displayschutzfolie
,
Displayschutzfolie iPhone
,
Schutzfolie iPhone
,
iPhone Displayschutzfolie
,
iPhone Schutzfolie
,
iPhone Schutzglas
,
otterbox displayfolie
,
displayfolie
,
displayfolie panzerglas
,
iPhone Case
,
Smartphone Schutzhülle
,
Blickschutz Filter
,
iPad Zubehör
,
OtterBox
,
AlphaGlass
,
Screen Protection
,
Mobiltelefon Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Blau - Kabel
OtterBox
78-52662
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52537
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52536
ab € 6,73*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 2 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52659
ab € 8,29*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 2 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52660
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52538
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 3 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52661
ab € 8,94*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 1 m Schwarz - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52525
ab € 8,05*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 1 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52526
ab € 7,15*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 2 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52629
ab € 6,98*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52532
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52533
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52658
ab € 8,94*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-C 1 m USB-PD Rosa - Schnellladekabel
OtterBox
78-52676
ab € 8,93*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-C 1 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox
78-52541
ab € 8,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen