Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone-Kabel
>
Lightning Kabel
>
Artikel
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 2 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-78-52641
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
78-52641
EAN/GTIN:
840104218099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
OtterBox Premium-Kabel | robust und stark
Mit den OtterBox Premium Kabel laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige und robuste Qualität. Geflochtenes Nylon verhindert Ausfransen und Kabelgewirr und die verstärkte Zugentlastung schützt Schwachstellen und sorgt so für Langlebigkeit. Die Premium-Kabel von OtterBox umfassen eine Premium-Kabelrolle für einfaches Aufrollen und sind in verschiedenen Farben und Kabellängen sowie mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Kabelbedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.
MERKMALE
Geflochtene Nylonummantelung: Geflochtene Nylonummantelung gegen Ausfransen und Kabelgewirr
Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
Verstärkte Zugentlastung: Verstärkte Zugentlastung für außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit
10, 000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: Das Kabel wurde für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet.
OtterBox Premium-Kabel | robust und stark
Das OtterBox Premium-Kabel zum effizienten laden Ihrer mobilen Endgeräte oder zum Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”
... >
ZUBEHÖR
>
OtterBox
>
USB-A zu Lightning Kabel
Weitere Suchbegriffe:
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
usb kabel otter box 2m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 2m
,
USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0
,
5m
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
iPad Zubehör
,
iPod Kabel
,
ipad zubehör kabel
,
iphone ladekabel delock
,
ipod kabel usb
,
iphone datenkabel hama
,
lightning kabel 20cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Blau - Kabel
OtterBox
78-52662
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52537
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52536
ab € 6,73*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 2 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52659
ab € 8,29*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 2 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52660
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52538
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 3 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52661
ab € 8,94*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 1 m Schwarz - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52525
ab € 8,05*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 1 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52526
ab € 7,15*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 2 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52629
ab € 6,98*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52532
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52533
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52658
ab € 8,94*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-C 1 m USB-PD Rosa - Schnellladekabel
OtterBox
78-52676
ab € 8,93*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-C 1 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox
78-52541
ab € 8,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen