Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel
OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel
OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel
OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel
Artikel-Nr.:
     C4811-78-52673
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52673
EAN/GTIN:
     840104218419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel

OtterBox Standard-Schnellladekabe| langlebig und zuverlässig

Mit den OtterBox Standard-Schnellladekabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige Qualität. Die OtterBox Standard-Schnellladekabel wurden für eine nachweislich zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet und bieten eine langlebige Beschichtung für hochwertige Griffigkeit und edlen Look. Die OtterBox Standard-Schnelladekabel sind in einer Vielzahl von Farben, Kabellängen und mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Ladebedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.
    MERKMALE
  • Widerstandsfähig: Robust, zuverlässig und langlebig
  • 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: Das Kabel wurde für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet.
  • Bis zu 4-mal schnelleres Laden: Bietet bis zu 4-mal schnelleres Laden* im Vergleich zur Standardladung
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
  • Kabel mit flexibler Außenbeschichtung: Kabel mit flexibler Außenbeschichtung für hochwertige Griffigkeit und Oberfläche
OtterBox Standard-Schnellladekabe| langlebig und zuverlässig

Das OtterBox Standard Schnelllade-Kabel zum schnellen und effizienten laden Ihrer mobilen Endgeräte oder zum Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0, 5m, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m, Signalkabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPod Kabel, ipad zubehör kabel, iphone ladekabel delock, ipod kabel usb, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Lightning Kabel, Lightningkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel hama, lightning kabel 20cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 8,93*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,14*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,49*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 8,70*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,75*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 8,93*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 8,92*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,54*
Zubehör
OtterBox
78-52672
ab € 9,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.