Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel
Artikel-Nr.:
     C4811-78-52679
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52679
EAN/GTIN:
     840104218471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel

OtterBox Premium-Schnelllade-Kabel | robust und stark

Mit den OtterBox Premium-Schnelllade-Kabel laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige und robuste Qualität. Geflochtenes Nylon verhindert Ausfransen und Kabelgewirr und die verstärkte Zugentlastung schützt Schwachstellen und sorgt so für Langlebigkeit. Die Premium-Schnellladekabel von OtterBox umfassen eine Premium-Kabelrolle für einfaches Aufrollen und sind in verschiedenen Farben und Kabellängen sowie mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Kabelbedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.
    MERKMALE
  • Geflochtene Nylonummantelung: Geflochtene Nylonummantelung gegen Ausfransen und Kabelgewirr
  • Bis zu 4-mal schnelleres Laden: Bietet bis zu 4-mal schnelleres Laden* im Vergleich zur Standardladung
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
  • Verstärkte Zugentlastung: Verstärkte Zugentlastung für außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit
  • 10, 000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: Das Kabel wurde für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet.
OtterBox Premium-Schnellladekabel Kabel | robust und stark

Das OtterBox Premium Schnelllade-Kabel zum schnellen und effizienten laden Ihrer mobilen Endgeräte oder zum Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0, 5m, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m, Signalkabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPod Kabel, ipad zubehör kabel, iphone ladekabel delock, ipod kabel usb, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Lightning Kabel, Lightningkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel hama, lightning kabel 20cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,94*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,29*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,17*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,17*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,17*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,50*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 8,27*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 2,10*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 8,96*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 8,92*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,59*
Zubehör
OtterBox
78-52672
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.