Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefknöpfe
>
Artikel
Briefknopf Alpha 23 mm blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C490-0212-30
Hersteller:
Laurel
Herst.-Nr.:
0212-30
EAN/GTIN:
4001782115049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
Verschließt druckknopfartig. Postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen. Immer wieder zu verwenden. Aus sortenreinem Polyethylen (PE). Größe: 23 x 4 mm (L x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
... >
Laurel
>
Briefknöpfe / Musterbeutelklammern
>
Versandtaschen Verschluss
Weitere Suchbegriffe:
briefknöpfe
,
briefknöpfe blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefknopf Beta 30 mm GF sortiert
Laurel
0221-95
ab € 15,94*
Ähnlich
Briefknopf Duo 30/38 mm GF sortiert
Laurel
0281-95
ab € 19,26*
Ähnlich
Briefknopf Jota 36 mm GF sortiert
Laurel
0271-95
ab € 18,85*
Ähnlich
Briefknopf Sigma 48 mm GF sortiert
Laurel
0204-95
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen