Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERLUCE O LED2200-840 D350 EVG IP50 WH Wannenleuchte mit opaler Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERLUCE O LED2200-840 D350 EVG IP50 WH Wannenleuchte mit opaler Abdeckung
PERLUCE O LED2200-840 D350 EVG IP50 WH Wannenleuchte mit opaler Abdeckung
PERLUCE O LED2200-840 D350 EVG IP50 WH Wannenleuchte mit opaler Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42182639
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182639
EAN/GTIN:
     9008709695504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Runde LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 16,9 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profilliertem Stahlblech, weiß, gespritze Abdeckung aus opalem Polymethylmethacrylate mit Schlagfestigkeit: IK03. Hochwertige umlaufend geschäumte hydrophobierte Dichtung aus Polyurethan, Praktische Verschlusstechnik durch Kunststoffdrehriegel. Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +25°C. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 350 x 350 x 104 mm, Gewicht: 1,3 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
20
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
40
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
66
Höhe/Tiefe:
104 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 25 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Max. Systemleistung:
16.9 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
350 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.93
Flimmerwert Pst LM:
1
Weitere Suchbegriffe: LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, led wannenleuchte, led wannenleuchte 4000k, Wandleuchte, Anbauleuchte, Deckenleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.