Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Morelia Dokumentenhalter, verstellbar, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Morelia Dokumentenhalter, verstellbar, transparent
R-Go Morelia Dokumentenhalter, verstellbar, transparent
R-Go Morelia Dokumentenhalter, verstellbar, transparent
R-Go Morelia Dokumentenhalter, verstellbar, transparent
R-Go Morelia Dokumentenhalter, verstellbar, transparent
Artikel-Nr.:
     C5083-292
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLMODH
EAN/GTIN:
     8719322680747
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer

Einfach anzubringen

Für die Arbeit mit Papierdokumenten während der Monitorarbeit können Sie bequem den R-Go Morelia Dokumentenhalter auf den Caparo-Monitorarm befestigen.

Weitere Informationen:
Modell:
Konzepthalter
Kapazität (in Kg):
10 kg
Position:
10 Positionen
Bildschirmdiagonale:
n.a.
Sonderoptionen:
A3
Tischmontage:
n.a.
VESA:
75x75 mm und 100x100 mm
Federtyp:
n.a.
Tiefe verstellbar:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Länge:
425 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
800 gram
Produktmaterialien:
Acryl-
Farbe:
Transparent
Serie:
Zepher
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
460 x 405 x 50
Bruttogewicht (in gram):
1130
HS code (tariff):
39261000
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGODOFRTR
ab € 35,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOOW
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOFA
ab € 80,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.