Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Split Ergonomische Tastatur, AZERTY (FR), schwarz, drahtgebundenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Split Ergonomische Tastatur, AZERTY (FR), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Split Ergonomische Tastatur, AZERTY (FR), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Split Ergonomische Tastatur, AZERTY (FR), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Split Ergonomische Tastatur, AZERTY (FR), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Split Ergonomische Tastatur, AZERTY (FR), schwarz, drahtgebundenen
Artikel-Nr.:
     C5083-324
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSP-FRWIBL
EAN/GTIN:
     8719274490807
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur

Diese Tastatur verfügt über alle ergonomischen Merkmale, um gesund tippen zu können.

Das kompakte Design sorgt dafür, dass die Hände beim gleichzeitigen Gebrauch von Tastatur und Maus stets innerhalb der Schulterbreite bleiben. Die beiden Teile können in jede gewünschte Position gebracht werden. Dieses einzigartige Design vermeidet eine Reichbewegung des Arms und sorgt für eine natürliche, entspannte Position der Schulter, des Ellenbogens sowie des Handgelenks. Dank des leichten Tastenanschlags herrscht beim Tippen eine minimale Muskelspannung. Das dünne Design sorgt für eine entspannte, flache Haltung der Hände und Handgelenke beim Tippen. Die Tastatur ist leicht, und da sie aus zwei Teilen besteht, passt sie einfach in jede Laptoptasche.

Weitere Informationen:
Modell:
Split Keyboard
Tastaturbelegung:
AZERTY (French)
Sonderoptionen:
Integrierte numerische Tastatur
Anschluss:
Verkabelt
Kabellänge (mm):
1500
Kompatibilität:
Windows, Linux
Installieren:
Plug & play
Länge:
288 mm
Breite:
137 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
296 gram
Produktmaterialien:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
228 x 169 x 30
Bruttogewicht (in gram):
550
Anzahl im Karton:
20
HS code (tariff):
84716060
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ergonomische tastatur kabelgebunden, r-go tastaturen, r go tools ergonomische tastatur, R-Go Split Ergonomische Tastatur, AZERTY (FR), schwarz, drahtgebundenen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 39,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 39,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 39,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 76,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 71,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 71,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 71,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 80,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.