Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Stromschiene
>
Einspeiser Stromschiene
>
Artikel
PSM Stromschiene, 2x3-phasig, 16 A, 7xBuchse, passend für H2000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7856020
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7856020
EAN/GTIN:
4028177402485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Phasenschiene
Sammelschienen
DK PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau in IT-Racks, Modul-Steckplätze: 7, 3~, 16 A, Einspeisungen: 2
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
GTIN:
4028177402485
Herstellerartikelnummer:
7856020
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856020
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7856020, PSM STROMSCHIENE MIT EINSPEISUNG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856020
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Power
>
Power System Modul PSM
>
PSM Stromschienen
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Stromschiene
,
19 zoll schrank rittal
,
19 zoll schrank
,
IT-System
,
Rechenzentrum
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 178,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelverriegelung PSM für alle Module mit EN 60 320 C13 Steckerbilder
Rittal
7856013
ab € 23,58*
Zubehör
PSM Anschlusskabel, 3 m, 16 A, 3-phasig, EU Ausführung mit IEC309-Stecker
Rittal
7856025
ab € 32,20*
Zubehör
PSM Befestigungssatz für VX IT zur Montage am Schrankrahmen
Rittal
7859060
ab € 15,63*
Zubehör
Überspannungsschutz für PSM Stromschiene, mit Übergabestecker
Rittal
7856170
ab € 128,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen