Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/1P CEE 8xCEE7/3 Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.103 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.103 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7979103
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979103
EAN/GTIN:
     4028177947368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x450x70, CEE 7/3: 8 x Schuko, 230 V, 1~, 16A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
8
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947368
Herstellerartikelnummer:
7979103
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979103
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
8
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979103, PDU basic 16A/1P CEE 8xCEE7/3 Schuko
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979103
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,51*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,88*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,60*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,25*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 159,99*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 762,79*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,89*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 856,72*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,29*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,99*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.