Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel PP 225 x 310 + 50mm, 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adhäsionsverschlussbeutel PP 225 x 310 + 50mm, 50µ
Adhäsionsverschlussbeutel PP 225 x 310 + 50mm, 50µ
Artikel-Nr.:
     C519-3830-0005
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3830-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

PP-Adhäsionsverschlussbeutel

  • mit Luftloch
  • unbedruckt, transparent
  • Format 225 x 310 mm + 50 mm Klappe
  • Folienstärke 50µ
  • Karton á 1000 Stück
Wiederverschließbarer klebende Polybeutel (LDPE) mit abgeschrägter Klappe sind durch einen Klebestreifen auf der Innenseite leicht verschließbar und ideal zum Aufbewahren und Schützen von Textilartikeln, Prospekten, u.ä.

Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pe-beutel, Klappenbeutel, Beutel mit Klappe, Selbtsklebebeutel, Dokumententasche, Lieferscheintasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.