Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Müllsackständer
>
Artikel
Stalgast - Müllsackständer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-HB5101160
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
HB5101160
EAN/GTIN:
4062125011206
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Stalgast - Müllsackständer
mit Klappmechanismus zur Fußbedienung
mit zwei Rollen um den Ständer zu bewegen
für Beutel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 120 Litern
420 x 580 x 960 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
420
Tiefe in mm - T:
580
Höhe in mm - H:
960
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
abfallsackständer fahrbar 120 l
,
abfallsackhalter
,
abfallsackhalter rollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 105,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen