Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Lebensmittelhandschuhe
>
Backhandschuh
>
Artikel
Stalgast - Backhandschuhe, drei Finger, hitzebeständig bis 300 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-PP4401300
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
PP4401300
EAN/GTIN:
4062125022110
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Stalgast - Backhandschuhe, drei Finger, hitzebeständig bis 300 °C
drei Finger
aus Leder
hitzebeständig bis 300 °C
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
360
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
300
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Koch-Handschuhe
,
Kochhandschuhe
,
Ofenhandschuh
,
Ofenhandschuhe
,
Topf-Handschuhe
,
Topfhandschuhe
,
backhandschuh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 41,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Neopren-Ofenhandschuhe, ölresistent, fünf Finger, hitzebeständig bis 300 °C
STALGAST
PP4403300
€ 39,09*
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 40 cm
STALGAST
PP4301400
€ 8,56*
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 46 cm
STALGAST
PP4301460
€ 9,46*
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 50 cm
STALGAST
PP4301500
€ 10,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.