Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8033
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8033
EAN/GTIN:
     4008705080330
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Gelbe Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Besonders auffallend durch Signalfarbe gelb. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
gelb
Breite:
210
Höhe:
297
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Etiketts:
210
Herstellerprodukttyp:
HERMA SPECIAL A4/A3 Folien-Etiketten gelb
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend
Flächenmasse des Papiers:
217
Höhe des Etiketts:
297
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Etiketten (ab € 0,778* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.