Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-409K KVM Switch 4-Port USB Kit mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-409K KVM Switch 4-Port USB Kit mit Audio
TRENDnet TK-409K KVM Switch 4-Port USB Kit mit Audio
TRENDnet TK-409K KVM Switch 4-Port USB Kit mit Audio
TRENDnet TK-409K KVM Switch 4-Port USB Kit mit Audio
TRENDnet TK-409K KVM Switch 4-Port USB Kit mit Audio
TRENDnet TK-409K KVM Switch 4-Port USB Kit mit Audio
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1208
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-409K
EAN/GTIN:
     710931304299
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

4-port KVM-Switch mit VGA- und USB + Audio - Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten - Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen

Mit Hilfe des 4-Port USB-KVM-Switch mit Audiofunktion können Sie jeweils eine Tastatur, einen Monitor, eine Maus, ein Mikrofon und ein Lautsprecherpaar gleichzeitig für vier Computer verwenden. Im Lieferumfang sind 4 Paar USB-KVM- und Audio- Kabel enthalten, so dass kein weiteres Zubehör erforderlich ist. Aufgrund seiner kompakten Größe ist das Gerät ideal für die Anwendung zuhause und in Unternehmen geeignet.

  • 4-port KVM-Switch mit VGA- und USB-Computeranschlüssen und Audiogeräte
  • Sie können auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten
  • Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen
  • Unterstützt die meisten Betriebssysteme und modernsten Maustechnologien
  • Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten

Mit Hilfe des 4-fachen USB-KVM-Umschalters mit Audiofunktion können Sie jeweils eine Tastatur, einen Monitor, eine Maus, ein Mikrofon und ein Lautsprecherpaar gleichzeitig für vier Computer verwenden. Im Lieferumfang sind 4 Paar USB-KVM- und Audio- Kabel enthalten, so dass kein weiteres Zubehör erforderlich ist. Aufgrund seiner kompakten Größe ist das Gerät ideal für die Anwendung zuhause und in Unternehmen geeignet. - Bedienung von zwei Computern über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus. - 4-facher USB-KVM-Umschalter mit je einem Mikro-/Lautsprecherausgang. - 4 Sätze VGA- und Audio-/Mikrofon-Kabel. - Unterstützt Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse u.a. - Unterstützt sehr hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536. - Unterstützt Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003-Server, Linux und Mac-Betriebssystem.. - Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4, iMac und Mac Mini. - Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung. - Tastenkombinationen, Drucktaste und Umschaltprogramm auf Windows-Basis. - Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows). - „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“. - Stromversorgung über USB-Schnittstelle. - 2 jahre begrenzte garantie.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TK-409K, Anleitung zur Schnellinstallation, 4 Sätze USB K...
Anzahl PCs:
4
PC: Monitor-Anschlüsse:
VGA/SVGA HDB
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB (Typ A)
Max. Auflösung (nominell):
2048 x 1536
Höhe:
28 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
185 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.29 kg
Bruttogewicht:
1,29
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 4 port, kvm, Trendnet TK-409K, maustastaturswitch, 2048 x 1536 Pixel, monitorswitch, automatisch, Switcher, USB, keyboardvideomouseswitch, kvmswitcher, VGA, Blau, 0 - 40 °C, KVMSwitches, kvmswitchbox, KVMSwitch, KVMUmschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.