Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 50mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1017980
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017980
EAN/GTIN:
     4012195589938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle zweilappig 50mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,19709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,97725*
€ 83,27293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,46725*
€ 82,66603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,62725*
€ 78,09643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,65725*
€ 74,56213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,92725*
€ 65,36343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.