Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 63mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 63mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 63mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 63mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1017997
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017997
EAN/GTIN:
     4012195590057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle zweilappig 63mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2673*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3382*
€ 5,16246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2673*
€ 5,07809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.