Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 50mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1018717
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018717
EAN/GTIN:
     4012195906476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4381*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,4759*
€ 8,89632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4381*
€ 8,85134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.