Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Rohrbänder
>
Artikel
Befestigungsschelle zweilappig 5mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-1044087
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
1044087
EAN/GTIN:
4012195029830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Rohrbänder
,
kabelbefestigung obo
,
kabel organizer
,
Befestigungsschelle
,
Kabelschelle
,
Leitungsschelle
,
Schelle
,
Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87419*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5388*
€ 1,83117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,4951*
€ 1,77917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3451*
€ 1,60067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2551*
€ 1,49357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12419*
€ 1,33779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07419*
€ 1,27829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87419*
€ 1,04029
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 10mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
OBO BETTERMANN
1044192
ab € 121,099*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 12mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
OBO BETTERMANN
1044214
ab € 138,536*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
OBO BETTERMANN
1044109
ab € 96,835*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 7mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
OBO BETTERMANN
1044125
ab € 101,502*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 8mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
OBO BETTERMANN
1044141
ab € 109,092*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 9mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
OBO BETTERMANN
1044176
ab € 119,656*
Ähnlich
Befestigungsschelle 1f Ø14mm zweilappig ST hfr WN7855B14
OBO BETTERMANN
1044230
ab € 158,281*
Ähnlich
Befestigungsschelle 1f Ø16mm zweilappig ST hfr WN7855B16
OBO BETTERMANN
1044257
ab € 181,507*
Ähnlich
Befestigungsschelle 1f Ø3mm zweilappig ST hfr WN7855B3
OBO BETTERMANN
1044044
ab € 77,096*
Ähnlich
Befestigungsschelle 1f Ø4,5mm zweilappig ST hfr WN7855B4.5
OBO BETTERMANN
1044079
ab € 90,467*
Ähnlich
Befestigungsschelle 1f Ø4mm zweilappig ST hfr WN7855B4
OBO BETTERMANN
1044060
ab € 87,012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen