Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube für Profilschiene CL2008 M5x25mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube für Profilschiene CL2008 M5x25mm Stahl Zinklamelle
Hammerkopfschraube für Profilschiene CL2008 M5x25mm Stahl Zinklamelle
Hammerkopfschraube für Profilschiene CL2008 M5x25mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1148008
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148008
EAN/GTIN:
     4012196488704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2008
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
21.1 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,395*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,295*
€ 140,77105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,755*
€ 138,93845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,055*
€ 130,96545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,015*
€ 126,15785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,395*
€ 115,90005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.