Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M8x30mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M8x30mm Stahl Zinklamelle
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M8x30mm Stahl Zinklamelle
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M8x30mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1148310
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148310
EAN/GTIN:
     4012196490066
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,145*
€ 247,69255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,025*
€ 242,78975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,965*
€ 232,00835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,555*
€ 219,62045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,275*
€ 208,57725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.