Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 12-14mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 12-14mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 12-14mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 12-14mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Artikel-Nr.:
     C5551-1362464
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362464
EAN/GTIN:
     4012196599783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm | 14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandschelle edelstahl, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25032*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,39032*
€ 7,60448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30032*
€ 7,49738
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,98032*
€ 7,11658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,78032*
€ 6,87858
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,25032*
€ 6,24788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.