Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362708
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362708
EAN/GTIN:
     4012196599905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm | 14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, abstandschellen obo, kabelbefestigung, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42195*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,87195*
€ 2,22762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86195*
€ 2,21572
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,76195*
€ 2,09672
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70195*
€ 2,02532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60195*
€ 1,90632
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,42195*
€ 1,69212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.