Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-1362980
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362980
EAN/GTIN:
     4012196608881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm | 14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, abstandschellen edelstahl, kabelbefestigung, abstandschellen obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55384*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,41384*
€ 5,25247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35384*
€ 5,18107
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,10384*
€ 4,88357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,97384*
€ 4,72887
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,55384*
€ 4,22907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.