Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück links RAUDUO 40x105 links 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück links RAUDUO 40x105 links 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Endstück links RAUDUO 40x105 links 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Endstück links RAUDUO 40x105 links 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132168
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132168
EAN/GTIN:
     4012196724291
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück (links) als Formteil für das Kanalsystem Rauduo.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Ausführung:
links
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sockelleistenkanal Endstück, Endstück, Abschlussstück
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.