Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück links RAUDUO 40x105 links 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück links RAUDUO 40x105 links 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück links RAUDUO 40x105 links 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück links RAUDUO 40x105 links 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132169
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132169
EAN/GTIN:
     4012196724307
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück (links) als Formteil für das Kanalsystem Rauduo.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Ausführung:
links
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sockelleistenkanal Endstück, Endstück, Abschlussstück
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Packung
1 Packung
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,11*
€ 53,6809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.