Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück links SL 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück links SL 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück links SL 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück links SL 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132297
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132297
EAN/GTIN:
     4012196725366
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Ausführung:
links
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Sockelleistenkanal Endstück, Endstück, Abschlussstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,351*
€ 3,98769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,321*
€ 3,95199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,181*
€ 3,78539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,041*
€ 3,61879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,961*
€ 3,52359
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.