Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil 17x17x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil 17x17x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil 17x17x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil 17x17x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6150292
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6150292
EAN/GTIN:
     4012196492978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Minikanal mit Klebefolie und Schanieroberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
17 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
223 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klebefolie, Selbstklebefolie, Minikanal, kabelkanal obo, klebefolie, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.