Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stückhaube 20x20mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Stückhaube 20x20mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
T-Stückhaube 20x20mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
T-Stückhaube 20x20mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6158455
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158455
EAN/GTIN:
     4012196580392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T Stück für Leitungsführungskanal, T Stück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3592*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,5992*
€ 7,85305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,1292*
€ 7,29375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,8092*
€ 6,91295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,5992*
€ 6,66305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,2992*
€ 6,30605
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,3592*
€ 5,18745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.