Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stückhaube 25x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Stückhaube 25x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
T-Stückhaube 25x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
T-Stückhaube 25x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6161952
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6161952
EAN/GTIN:
     4012196581177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T Stück für Leitungsführungskanal, T Stück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,7412*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,6853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,9412*
€ 24,92003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,3912*
€ 24,26553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,3612*
€ 23,03983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,5512*
€ 22,07593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,8712*
€ 21,26673
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,7412*
€ 17,54203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.