Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6161987
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6161987
EAN/GTIN:
     4012196641956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T Stück für Leitungsführungskanal, T Stück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,0925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.