Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6182895
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182895
EAN/GTIN:
     4012196673032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T Stück für Leitungsführungskanal, T Stück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.