Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Kabelleiter 110x600 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Kabelleiter 110x600 Stahl bandverzinkt
Bogen 90° für Kabelleiter 110x600 Stahl bandverzinkt
Bogen 90° für Kabelleiter 110x600 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225130
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225130
EAN/GTIN:
     4012196443925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelleiterbogen, Kabelleiterformteil, Bogen für Kabelleiter, Bogen, Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.