Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB Mini-Y-Kabel, 2x Stecker A an Mini-B Stecker (5pol.), 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-33107X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33107X
EAN/GTIN:
     4043718092352
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel 1m black
USB Mini-Y-Kabel, 2x Stecker A an Mini-B Stecker (5pol.), 1,0m, zum Anschluss von 2,5" Fesplatten-Gehäusen mit Stromversorgung über den Mini-USB Anschluss. Einige externe Festplatten benötigen mehr Strom als der USB Port liefern kann. Mit diesem Kabel wird über den 2. USB Stecker zusätzlich Strom freigegeben. Die externe Fesplatte muss allerdings für eine solche Stromversorgung konzipiert sein, d. h. das Kabel dient überwiegend als Ersatzkabel.
... > Kabel > USB > USB 2.0 Mini
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, USB, USB 2.0 Mini
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,74*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 3,37*
€ 4,95*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 9,86*
5 Tage
443
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,14*
€ 15,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,10*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.