Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Verlängerung, A Stecker / Buchse, schwarz, mit Standfuß, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-35651
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35651
EAN/GTIN:
     4043718253098
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung
Verlängerungskabel A Stecker an 2x A Buchse (1x nur USB Stromanschluss, 5V DC)
  • USB 3.0 Verlängerungskabel A Stecker an 2x A Buchse
  • Unterstützt Transferraten bis 5 Gb/s
  • Der obere Anschluss "Data" bietet eine vollwertige USB 3.2 Gen.1 Buchse (Typ A)
  • Der vordere Anschluss "Charge" liefert die 5V USB Spannung und dient zum Aufladen ohne Datenübertragung, z.B. von iPod, iPhone, MP3 Player, etc.
  • Mit Magnet im Boden
  • Max. Stromstärke 900mA
... > Kabel > USB > USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, Kabel, USB, USB 3.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.