Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Verlängerung, A Stecker / Buchse, schwarz, mit Standfuß, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-35652
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35652
EAN/GTIN:
     4043718171866
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 2m
usb verlängerung
Verlängerungskabel A Stecker an 2x A Buchse (1x nur USB Stromanschluss, 5V DC)
  • USB 3.0 Verlängerungskabel A Stecker an 2x A Buchse
  • Unterstützt Transferraten bis 5 Gb/s
  • Der obere Anschluss "Data" bietet eine vollwertige USB 3.2 Gen.1 Buchse (Typ A)
  • Der vordere Anschluss "Charge" liefert die 5V USB Spannung und dient zum Aufladen ohne Datenübertragung, z.B. von iPod, iPhone, MP3 Player, etc.
  • Mit Magnet im Boden
  • Max. Stromstärke 900mA
... > Kabel > USB > USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: Kabel, USB, USB 3.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.